Šroub FEBOS® DG s dvojitým závitem se zvýšenou zápustnou hlavou a frézovacími žebry
FEBOS DG STEEL, zvýšená hlava CS H s fréz. žebry
ŠRB-DBIT-RSDCS-DG-PH2-(A4K)-4,4X32
Obj. č. 0207294432
EAN 4053479356365
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Se standardním metrickým závitem a závitořeznou hlavou
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | 0 - nehodí se |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4,4 |
Délka (l1) | 32 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,1 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 3 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Typ závitu | M |