Šroub
Stah. uzávěr, pozink. ocel, s těsnicím otvorem
PØIPN-UZAMK-TL-(ZN)-LISP-52X23MM
Obj. č. 0688401505
EAN 4048539633357
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Např. pro celní odbavení
- Odsazený zajišťovací hák
- Možnost montáže přes hranu
Pro montáž na dřevěný povrch lze použít např. zápustné šrouby ASSY o průměru 3 mm (do A = 70 mm), resp. o průměru 4 mm (přes A = 87 mm).
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro ocelové, hliníkové a dřevěné povrchy
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka (A) | 52 mm |
Šířka (B) | 23 mm |
Průměr háku (C) | 3 mm |
Normy | DIN 3133 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!