Šroub do betonu, stupňovitý šroub W-BS/A4 se spojovacím závitem
Šroub do betonu W-BS A4, typ ST, nerezová ocel A4
ŠRB. KOT.W-BS/ST-A4-WS9-M12X35-60-10X140




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně flexibilní použití díky třem hloubkám ukotvení
- Velmi vysoká zatížení
- Nejmenší axiální a okrajová vůle díky velmi nízkému expanznímu efektu
- Velmi rychlá a jednoduchá montáž, okamžité zatížení a snadná demontáž
- Možnost předem nastavené montáže, montáže prostrčením nebo distanční montáže
- Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro fixační bod varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statické a kvazistatické účinky (∅8 – ∅10)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅8 – ∅10)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu z-21.1-2075 jako vázaná šroubová kotva pro kotvení do betonu (∅10, typ ST závrtný šroub)
- Použijte v kombinaci s injekční maltou WIT-BS jako vázaná šroubovací kotva WIT-BS
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
Pevnost v tahu v dutých betonových stropech, (∅8 – ∅10) – znalecký posudek č. 21641 – 2016
Od velikosti 8 doporučujeme při montáži používat vhodný tangenciální rázový utahovák. Je nutné dodržet doporučený jmenovitý točivý moment. Při použití venku lze otvor pro vrták utěsnit injekční maltou WIT-BS.















Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro fixační bod varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statické a kvazistatické účinky (∅8 – ∅10)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅8 – ∅10)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu z-21.1-2075 jako vázaná šroubová kotva pro kotvení do betonu (∅10, typ ST závrtný šroub)
- Použijte v kombinaci s injekční maltou WIT-BS jako vázaná šroubovací kotva WIT-BS
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
Pevnost v tahu v dutých betonových stropech, (∅8 – ∅10) – znalecký posudek č. 21641 – 2016
Upevňovací bod:
Beton normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami i bez trhlin)
Ideální pro zajištění středně těžkých až těžkých břemen do betonu, kde je vyžadována demontáž upevňovací části:
- Zajištění např. sedadel stadionu, bariér, zábradlí, ocelových konstrukcí, podpěr a nosičů, plotových systémů atd. v předem umístěné instalaci a montáži prostrčením
- Upevňování v seismických podmínkách v oblastech zemětřesení
- Upevňování při vystavení ohni
W-BS/A4 (nerezová ocel A4) lze používat v suchých interiérových podmínkách, v exteriéru (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) a ve vlhkých místnostech, pokud není prostředí mimořádně agresivní.
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
Velikost kotvy | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 140 mm |
Spojovací závit | M12 |
Výška upevnění (t fix 1) | 60 mm |
Výška upevnění (t fix 2) | 40 mm |
Výška upevnění (t fix 3) | 30 mm |
Průměr závitu | 12 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10,0 mm |
Hloubka vývrtu (h 1.1) | 65 mm |
Hloubka vývrtu (h 1,2) | 85 mm |
Hloubka vývrtu (h 1,3) | 95 mm |
Hloubka usazení (h nom1) | 55 mm |
Hloubka usazení (h nom2) | 75 mm |
Hloubka usazení (h nom3) | 85 mm |
Vnější pohon | WS9 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | 0 - nehodí se |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 14,0 mm |
Typ hlavy | Se spojovacím závitem (metrický) |
Údaje o pevnosti v betonu – upevňovací bod podle ETA-16/0043 | ||||||||
Velikost kotvy [mm] | 8 | 10 | ||||||
Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
Přípustné středové tažné zatížení1)na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
Přípustné smykové zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 12,4 | 26,7 | |||||
Přípustné zatížení v rámci výkonnostních kategorií seismické aktivity C1 a C2 viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | ||||
C2 | ||||||||
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 |
Instalační parametry v betonu | |||||||
Velikost kotvy [mm] | 8 | 10 | |||||
Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 40 | 50 | 50 | |||
Osová vzdálenost | scr,N [mm] | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 40 | 50 | 50 | |||
Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | 80 | 90 | 102 | ||
Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 8 | 10 |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)