Šroub do betonu se šestihrannou hlavou W-BS/S
Šroub do betonu W-BS, pozinkovaná ocel, typ S
ŠROUB-BET.-W-BS/S-A2K-SW10-15-5X50
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro kotvení v betonu a zdivu
- Mimořádně flexibilní použití díky až třem hloubkám účinného ukotvení (velikost 6–14)
- Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit (velikost 6–14), například pro vyrovnání zábradlí nebo kotevních desek (viz instalační pokyny)
- Velmi vysoká zatížení
- Velmi malé rozteče a vzdálenosti od okraje díky velmi nízkému rozpěrnému účinku
- Velmi rychlá a snadná montáž a možnost okamžitého zatížení
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statický a kvazistatický účinek (∅6 – ∅14)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅6 – ∅14) a C2 (∅8 – ∅14)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Evropské technické posouzení ETA-23/0196 pro ukotvení do zdiva
- Statický a kvazistatický účinek (∅5 – ∅10)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)
Evropské technické schválení ETA-16/0128 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému:
- Beton s trhlinami i bez trhlin (∅5 a ∅6)
- Předepjaté betonové desky s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu z-21.8-2090 pro dočasné ukotvení do betonu (∅10 – ∅14, typ S se šestihrannou hlavou)
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
- Použití v čerstvém betonu
- Vícenásobné použití
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu Z-21.1-2075 jako vázaná šroubová kotva pro kotvení do betonu (∅10 – ∅14, typ S se šestihrannou hlavou)
- Použijte v kombinaci s injekční maltou WIT-BS jako vázaná šroubovací kotva WIT-BS
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
Odolnost v tahu v dutých betonových stropech, (∅6 – ∅10) – znalecký posudek č. 21641 – 2016
Třída požární odolnosti při vystavení ohni podle rovnoměrné teplotní křivky ve zdivu (Mz, KSL, KS) a vyztuženém betonu, (∅5 a ∅6) – znalecký posudek č. 2101/173/18 – 2018
Od velikosti 8 doporučujeme při montáži používat vhodný tangenciální rázový utahovák. Je nutné dodržet doporučený maximální jmenovitý utahovací moment.
Při použití ve zdivu je třeba dodržovat montážní údaje specifické pro kámen podle normy ETA-23/0196.
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statický a kvazistatický účinek (∅6 – ∅14)
- Seismický účinek, výkonnostní kategorie C1 (∅6 – ∅14) a C2 (∅8 – ∅14)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Evropské technické posouzení ETA-23/0196 pro ukotvení do zdiva
- Statický a kvazistatický účinek (∅5 – ∅10)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120 (∅5 – ∅6)
Evropské technické schválení ETA-16/0128 pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému:
- Beton s trhlinami i bez trhlin (∅5 a ∅6)
- Předepjaté betonové desky s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu z-21.8-2090 pro dočasné ukotvení do betonu (∅10 – ∅14, typ S se šestihrannou hlavou)
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
- Použití v čerstvém betonu
- Vícenásobné použití
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu Z-21.1-2075 jako vázaná šroubová kotva pro kotvení do betonu (∅10 – ∅14, typ S se šestihrannou hlavou)
- Použijte v kombinaci s injekční maltou WIT-BS jako vázaná šroubovací kotva WIT-BS
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
Odolnost v tahu v dutých betonových stropech, (∅6 – ∅10) – znalecký posudek č. 21641 – 2016
Třída požární odolnosti při vystavení ohni podle rovnoměrné teplotní křivky ve zdivu (Mz, KSL, KS) a vyztuženém betonu, (∅5 a ∅6) – znalecký posudek č. 2101/173/18 – 2018
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Kotvení v betonu, individuální upevňovací bod se schválením (∅6 – ∅14):
V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)
Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v betonu, se schválením:
- V betonu normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin), (∅5 a ∅6)
- V předepjatých betonových deskách s dutým jádrem C30/37 – C50/60, (∅6)
Kotvení ve zdivu se schválením (prům. 5–10):
- V plných vápenopískových blocích a děrovaných cihlách
- V plných zděných cihlách
Vhodné pro upevnění středních až těžkých břemen v betonu a lehkých až středních břemen ve zdivu:
- Upevňování např. kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základních desek, podpěr, kabelových lávek, trubek, zábradlí, vybavení staveniště atd. s instalací na místě
- Upevnění podléhající seizmické aktivitě v oblastech náchylných k zemětřesení (pouze beton)
- Upevnění, které je vystaveno ohni
Šroub W-BS/S (galvanizovaná ocel) smí být používán pouze v suchých místnostech
Lze používat pro dočasné upevnění zařízení stavenišť uvnitř i venku
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
Velikost kotvy | 5 mm |
Délka hmoždinky (l) | 50 mm |
Výška upevnění (t fix 1) | 15 mm |
Průměr závitu | 6,5 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 5 mm |
Hloubka vývrtu (h 1.1) | 40 mm |
Hloubka usazení (h nom1) | 35 mm |
Vnější pohon | SW10 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Průměr kotouče | 12,5 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 7 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Údaje o pevnosti v betonu - jednotlivý upevňovací bod podle ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
Velikost kotvy [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
Přípustné středové zatížení v tahu1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 | ||||||||||
Přípustné zatížení v rámci výkonnostních kategorií seismické aktivity C1 a C2 viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 |
Údaje o pevnosti v betonu – kotvy v redundantním nestrukturálním systému podle ETA-16/0128 | |||||
Velikost kotvy [mm] | 5 | 6 | |||
Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Kotvy v betonu do nestrukturálního systému založeného na redundantní konstrukci3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Přípustné zatížení ve smyku1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0128 |
Údaje o výkonnosti v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem podle ETA-16/0128 | ||||
Velikost kotvy [mm] | 6 | |||
Tloušťka zrcadla [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů yM regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Pro kombinaci zatížení tahem a smykem viz příslušné pokyny, např. DIN EN 1992-4, kde je uveden vliv vzdálenosti od okraje a skupin ukotvení. 2) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší kompresní pevnosti lze použít vyšší hodnoty. 3) Přípustná zatížení byla stanovena bez axiálního vlivu a vlivu hran. 4) ≥ 3 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení Fadm ≤ 1,4 kN na bod připojení a ≥ 4 montážní body a alespoň jedna kotva na montážní bod vytváří zatížení Fadm ≤ 2,1 kN na bod připojení. Přípustné zatížení lze zvýšit, pokud konstrukce prokáže, že požadavky na sílu a pevnost součásti, která má být upevněna, jsou i po selhání kotvy v rámci mezních stavů pro provozuschopnost a nosnost. 5) Je nutné dodržovat údaje o montáži |
Instalační parametry v betonu | |||||||||||||||||
Velikost kotvy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Osová vzdálenost | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
∅ řezných hran | dřez ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
Šířka klíče | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
Průměr podložky | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
Výška hlavy šroubu | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
Maximální jmenovitý utahovací moment tangenciálního rázového šroubováku | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
1) Pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému podle ETA-16/0128 |
Instalační parametry v předepjatých betonových stropech s dutým jádrem | ||
Velikost kotvy [mm] | 6 | |
Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 100 |
Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 100 |
Minimální vzdálenost mezi skupinami kotev | amin [mm] | 100 |
Vzdálenost mezi osami dutiny | lc ≥ [mm] | 100 |
Vzdálenost mezi napínacími prameny | lp ≥ [mm] | 100 |
Vzdálenost mezi napínacími prameny a vyvrtaným otvorem | ap ≥ [mm] | 50 |
Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 6 |
Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 8 |
Údaje o výkonu individuální kotvy v pevném a děrovaném blokovém zdivu dle normy ETA-23/0196 | ||||||||||
Velikost kotvy | Jmenovitá délka záběru závitu | Přípustné zatížení v tahu | Přípustné zatížení ve smyku | Min. vzdálenost hrany | Min. rozteč | Vzdálenost od kloubů | Max. utahovací moment pro ruční instalaci | Max. utahovací moment pro instalaci vrtačkou / šroubovákem | Instalace pomocí tangenciálního rázového utahováku | |
Plný vápenopískový blok KS NF v souladu s normou EN 771-2:2015-11 KS 20 -2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 240 mm | ||||||||||
Plný vápenopískový blok Silka XL KS 12DF v souladu s normou DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) -2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 175 mm | ||||||||||
Dutý vápenopískový blok KS L, 3DF v souladu s normou DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 17 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 175 mm | ||||||||||
Zděná cihla Mz v souladu s normou DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 21 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 240 mm | ||||||||||
Lehký plný betonový blok Vbl v souladu s normou DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, hustota surového kamene ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnost kamene v tlaku fmean = 4 N/mm2, minimální tloušťka stěny hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, ||= smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
Upozornění: Další podrobnosti o pevnosti v tlaku, vzdálenosti hran, rozteči a montážní poloze najdete v normě ETA-23/0196 Pro určení přípustné zátěže byl nárazu byl vzat v úvahu částečný bezpečnostní faktor ETA γM=2,5 na odporové straně a částečný bezpečnostní faktor ETA γM=1,4 na nárazové straně. Uvedené hodnoty platí pro individuální ukotvení ve zdivu s hodnotou fvko: 0,15 [N/mm²] a σd: 0,2 [N/mm²]. Kombinace zátěže v tahu a ve smyku, ohybové momenty nebo zmenšené vzdálenosti hran a rozteče naleznete v normě ETA-23/0196. Musí být poskytnuta také dokumentace pro vyjmutí cihel. |
Obecné parametry instalace do zdiva: | ||||||||||
Velikost kotvy | Průměr | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Jmenovitá délka záběru závitu | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
[mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
Jmenovitý průměr vrtáku | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Průměr řezných hran | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
Hloubka vývrtu | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
Průchozí otvor v přípravku | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!