Šroub do betonu se šestihrannou hlavou a nalisovanou podložkou W-BS/S
Šroub do betonu W-BS, typ S, stříbrný ZFSH s podl.
KOTVA-(W-BS/S)-(ZFSH)-WS13-25-45-6X80




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně flexibilní použití
Tři hloubky ukotvení (velikost 6–14) a široká škála typů
Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit
(Velikosti 8–14), například pro vyrovnání zábradlí nebo kotevních desek (viz montážní příručka v certifikátu v přiloženém letáku)
- Vysoká nosnost
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Velmi rychlá a snadná montáž
- Montáž nevyžaduje krouticí moment
- Okamžité zatížení - bez čekání
Od velikosti 8 doporučujeme při montáži používat vhodný rázový utahovák.
Pokud je ve stejném směru zatížení uspořádáno několik kotev za sebou, příčné zatížení působí pouze na jednu kotvu.
ETA-16/0043 pro individuální upevňovací bod
Varianta 1: beton s trhlinami a bez trhlin (velikosti 6–14), seismická třída C1 (velikosti 8–14)
ETA-16/0128, pro kotvy v redundantním nestrukturálním systému
Beton (velikosti 5 a 6)
Upevňování do předpjatých betonových stropů s dutým jádrem (velikost 6)
Požární odolnost
R30, R60, R90 a R120; technická zpráva TR020 (obsaženo v certifikátech)
Individuální upevňovací bod, velikosti 6-14:
Standardní beton C20/25 až C50/60 (beton s trhlinami i bez trhlin, seismický výkon kategorie C1 pro velikosti 8–14)
Kotvy v redundantním nestrukturálním systému, velikost 5 a 6:
Kotvení nenosných systémů do betonu s trhlinami i bez trhlin
Upevňování do předpjatých betonových stropů s dutým jádrem, velikost 6
Vhodné pro upevňování kovových konstrukcí, kovových profilů, konzol, základových desek, podpěr, kabelovodů, potrubí, zábradlí apod.
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
W-BS/ZFSH (vločkovaná pozinkovaná galvanizovaná ocel), schváleno pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách
Velikost kotvy | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) | 80 mm |
Výška upevnění (t fix 1) | 45 mm |
Výška upevnění (t fix 2) | 40 mm |
Výška upevnění (t fix 3) | 25 mm |
Průměr závitu | 6 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6,0 mm |
Hloubka vývrtu (h 1.1) | 40 mm |
Hloubka vývrtu (h 1,2) | 45 mm |
Hloubka vývrtu (h 1,3) | 60 mm |
Hloubka usazení (h nom1) | 35 mm |
Hloubka usazení (h nom2) | 40 mm |
Hloubka usazení (h nom3) | 55 mm |
Vnější pohon | WS13 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Průměr kotouče | 15 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 8,0 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Datové listy(X)