Šroub do betonu se šestihrannou hlavou a velkou podložkou W-BS/S
Šroub do betonu W-BS, typ S, s velk. podl., pozink. oc.
Obj. č. 5929121185
EAN 4046777685107
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně flexibilní použití díky třem hloubkám ukotvení
- Upevnění lze po montáži až dvakrát upravit, například pro vyrovnání zábradlí nebo kotevních prvků (viz montážní příručka)
- Velmi vysoká zatížení
- Nejmenší rozteč a vzdálenost od okraje díky velmi nízkému rozpěrnému účinku
- Velmi rychlá a snadná montáž a okamžité zatížení
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statické a kvazistatické účinky
- Seismická expozice, výkonnostní kategorie C1 a C2
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu z-21.1-2075 jako vázaná šroubová kotva pro kotvení do betonu
- Použijte v kombinaci s chemickou kotvou WIT-BS jako lepená šroubovací kotva WIT-BS
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
Od velikosti 8 doporučujeme při montáži používat vhodný tangenciální rázový utahovák. Je nutné dodržet doporučený maximální jmenovitý utahovací moment.
Evropské technické schválení ETA-16/0043 pro jednotlivý upevňovací bod, varianta 1, pro beton s trhlinami i bez trhlin:
- Statické a kvazistatické účinky
- Seismická expozice, výkonnostní kategorie C1 a C2
- Požární odolnost R30, R60, R90, R120
Národní technické schválení DIBt / všeobecné schválení typu z-21.1-2075 jako vázaná šroubová kotva pro kotvení do betonu
- Použijte v kombinaci s chemickou kotvou WIT-BS jako lepená šroubovací kotva WIT-BS
- Do vyztuženého a nevyztuženého betonu s trhlinami i bez trhlin C20/25 až C50/60
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Individuální upevňovací bod s certifikátem:
Beton normální hmotnosti C20/25 až C50/60 (s trhlinami a bez trhlin)
Vhodné zejména pro montáž v dřevěných konstrukčních aplikacích do betonu:
- Montáž např. opěrných nosníků, pražců, spodních vazů, markýz, dřevěných nosných konstrukcí atd.
- Upevňování v seismických podmínkách v oblastech zemětřesení
- Upevňování při vystavení ohni
Šroub W-BS/S (galvanizovaná ocel) smí být používán pouze v suchých místnostech
Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
Velikost kotvy | 10 mm |
Délka hmoždinky (l) | 240 mm |
Výška upevnění (t fix 1) | 185 mm |
Výška upevnění (t fix 2) | 165 mm |
Výška upevnění (t fix 3) | 155 mm |
Průměr závitu | 12 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10,0 mm |
Hloubka vývrtu (h 1.1) | 65 mm |
Hloubka vývrtu (h 1,2) | 85 mm |
Hloubka vývrtu (h 1,3) | 95 mm |
Hloubka usazení (h nom1) | 55 mm |
Hloubka usazení (h nom2) | 75 mm |
Hloubka usazení (h nom3) | 85 mm |
Vnější pohon | WS15 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Průměr kotouče | 44 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 14,0 mm |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
| Údaje o pevnosti v betonu – upevňovací bod podle ETA-16/0043 | |||||
| Velikost kotvy [mm] | 10 | ||||
| Délka kotvy ve vyvrtaném otvoru | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 | |
| Přípustné středové tažné zatížení1)na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 4,3 | 8,0 | 9,6 |
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 5,7 | 9,5 | 11,9 | ||
| Přípustné smykové zatížení1) na jednotlivé kotvě bez vlivu vzdálenosti od okraje | Zóna tahu (beton s trhlinami C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 4,8 | 15,9 | 16,2 |
| Zóna tlaku (beton bez trhlin C20/252), c ≥ 10 hef) | 6,8 | 16,2 | 16,2 | ||
| Přípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 26,7 | |||
| Přípustné zatížení v rámci výkonnostních kategorií seismické aktivity C1 a C2 viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | C1 | x | x | ||
| C2 | x | ||||
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (R30, R60, R90, R120), viz Evropské technické schválení ETA-16/0043 | |||||
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů yM regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Pro kombinaci zatížení tahem a smykem viz příslušné pokyny, např. DIN EN 1992-4, kde je uveden vliv vzdálenosti od okraje a skupin ukotvení. 2) Beton má normální výztuž. U betonu vyšší pevnosti lze použít vyšší hodnoty. | |||||
| Instalační parametry v betonu | ||||
| Velikost kotvy [mm] | 10 | |||
| Jmenovitá délka záběru závitu | hnom [mm] | 55 | 75 | 85 |
| Minimální osová vzdálenost | smin [mm] | 50 | ||
| Osová vzdálenost | scr,N [mm] | 129 | 180 | 204 |
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 50 | ||
| Vzdálenost od okraje | ccr,N [mm] | 64,5 | 90 | 102 |
| Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | 90 | 102 |
| Vrták se jmenovitým průměrem ∅ | d0 [mm] | 10 | ||
| Průměr řezných hran ∅ | dcut ≤ [mm] | 10,45 | ||
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 65 | 85 | 95 |
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 14 | ||
| Šířka klíče | [mm] | Velikost klíče 15 | ||
| Průměr podložky | dw [mm] | 44 | ||
| Tloušťka podložky | tw [mm] | 4 | ||
| Výška hlavy šroubu | hn [mm] | 10 | ||
| Maximální jmenovitý utahovací moment tangenciálního rázového šroubováku | Timp,max [Nm] | 400 | ||