Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroub do dřeva ASSY® 3.0 SK Vrut do dřeva

ASSY 3.0 SK, žl. pozink. ocel, částečný závit, AW
ŠRB-SK-DŘ-AW40-(A2L)-8X340/100

Obj. č. 0184808340

EAN 4047376935426

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub do dřeva ASSY® 3.0 SK Vrut do dřeva

Obj. č. 0184808340

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

ASSY 3.0 SK s velkou talířovou hlavou je obzvlášť vhodný pro konstrukce schodišť, opracování dřeva a tesařských pracích. Pro šroubové spoje při konstrukci schodišť, modulární konstrukci a stavbě dřevěných a pasivních domů.

Tvrzená ocel, pozinkovaná, žlutý povrch, částečný závit, velká talířová hlava, drážka AW, protizávit


  • Dřevo spojuje, neštípe


Podklady:


Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.


Velká límcová hlava


  • Velmi vysoká odolnost vůči průniku a pevnost


Pohon AW – vyšší výkon


  • Optimální přenos síly

  • Dobře pasující tvar

  • Rychlé nastavení polohy

  • Bezpečné umístění šroubu

  • Bit se prakticky nepovoluje

  • Bez kymácení

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu

  • Pouze 3 velikosti bitů pro průměry 5,0 až 12,0 mm


Stopková fréza – „pomocný motor“ pro nižší sílu


  • Asi o 20 % nižší šroubovací a zahlubovací moment zejména v případě dlouhých šroubů

  • Ochrana šroubovacích nástrojů

  • Od průměru 5 mm, L = 70 mm


Asymetrický hrubý závit – vyšší rychlost


  • Nízké šroubovací momenty

  • Vysoká síla šroubování

  • Rychlejší šroubování než s běžnými vruty do dřevotřísky – až o 30 % rychlejší práce


Hrot


  • Velmi přesné umístění díky hrotu 34°


Lícovaný závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo prasklin


  • Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran

  • Nižší krouticí moment při šroubování

  • Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy
Upozornění

Vruty nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahujících plynný chlór. V exteriérech a v místnostech s nárazovou nebo trvalou vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 3.0 SK A2, předčíslí 0181.


Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrták, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava). Při použití tří šroubů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.


Tvrdé dřevo je nutno předvrtat podle normy ETA 11/0190.



Dostupné pracovní dokumenty:


Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • K přišroubování dalších dřevěných součástí pomocí vyššího tlaku – univerzální použití

  • Stavební šroubové spojení tupých konců
Návod

Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo a materiály vyrobené z měkkého dřeva proveďte sestavení bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, předvrtejte otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.

Jmenovitý průměr (d)

8 mm

Délka (l)

340 mm

Délka závitu (lg)

100 mm

Typ hlavy

Kulatá hlava s podložkou

Průměr hlavy (dh)

22 mm

Výška hlavy (k)

3,8 mm

Vnitřní pohon

AW40

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Částečný závit

Stopková fréza

Ano

Tvar závitu

Hrubý závit

Průměr jádra

5,3 mm

Tvar hrotu

Hrot s protizávitem

Vrcholový úhel

34 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Žlutě pozinkované

Barva

Žlutá

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Min. úhel zašroubování

0 Stupňů

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo

Oblast použití

Izolace krokví, Konstrukce prvků, Dřevostavba, Dřevěná stavba, Připojení krokví a vaznic

Doplňkové příslušenství

Zámek bitu

Schválení

ETA-11/0190

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW10-RŮŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L26MM

Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW25-SVÍT.ZELENÁ-1/4IN-L25MM

Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW30-SV.ŽLUTÝ-R1026-1/4ZO-L26M

Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným hrotem AW a barevným kódováním

BIT-AW40-SV.RŮŽOVÝ-1/4ZO-L26MM