Šroub do dřeva ASSY® 3.0 SK Vrut do dřeva
ASSY 3.0 SK, žl. pozink. ocel, částečný závit, AW
ŠRB-SK-DŘ-AW50-(A2L)-10X420/120
ASSY 3.0 SK
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tvrzená ocel, pozinkovaná, žlutý povrch, částečný závit, velká talířová hlava, drážka AW, protizávit
- Dřevo spojuje, neštípe
Podklady:
Masivní dřevo (jehličnany, jasan, buk, dub), laminované nosníky, střídavě laminované dřevo (CLT), dřevěné dýhy (jehličnany, BauBuche), OSB a dřevotříska.
Velká límcová hlava
- Velmi vysoká odolnost vůči průniku a pevnost
Pohon AW – vyšší výkon
- Optimální přenos síly
- Dobře pasující tvar
- Rychlé nastavení polohy
- Bezpečné umístění šroubu
- Bit se prakticky nepovoluje
- Bez kymácení
- Nepoškozuje povrchovou úpravu šroubu
- Pouze 3 velikosti bitů pro průměry 5,0 až 12,0 mm
Stopková fréza – „pomocný motor“ pro nižší sílu
- Asi o 20 % nižší šroubovací a zahlubovací moment zejména v případě dlouhých šroubů
- Ochrana šroubovacích nástrojů
- Od průměru 5 mm, L = 70 mm
Asymetrický hrubý závit – vyšší rychlost
- Nízké šroubovací momenty
- Vysoká síla šroubování
- Rychlejší šroubování než s běžnými vruty do dřevotřísky – až o 30 % rychlejší práce
Hrot
- Velmi přesné umístění díky hrotu 34°
Lícovaný závit – menší tendence dřeva ke štípání, velmi málo prasklin
- Minimální štípací síly zejména při šroubování u hran
- Nižší krouticí moment při šroubování
- Děrovací účinek kruhového závitu do značné míry eliminuje průrazy
Vruty nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahujících plynný chlór. V exteriérech a v místnostech s nárazovou nebo trvalou vysokou vlhkostí použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 3.0 SK A2, předčíslí 0181.
Vruty do dřevotřísky ASSY 3.0 jsou optimalizovány pro použití v dřevěných materiálech. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme v plastových hmoždinkách používat pouze šrouby bez optimalizovaného hrotu závitu (vrták, lícovaný závit, kruhový závit, vroubkovaná hrana, samočisticí drážka atd.) např. Würth ASSY D, předčíslí 0151 (zápustná hlava) a předčíslí 0153 (plochá hlava). Při použití tří šroubů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.
Tvrdé dřevo je nutno předvrtat podle normy ETA 11/0190.
Dostupné pracovní dokumenty:
Software pro dimenzování dřeva, načtení tabulek a podrobné pokyny ke zpracování lze nalézt na stránce služby www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Při použití tří šroubů se řiďte technickými údaji normy ETA-11/0190.Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- K přišroubování dalších dřevěných součástí pomocí vyššího tlaku – univerzální použití
- Stavební šroubové spojení tupých konců
Úhel zašroubování 0° až 90°. Pro měkké dřevo a materiály vyrobené z měkkého dřeva proveďte sestavení bez předvrtání. Abyste snížili vzdálenost od hrany, předvrtejte otvor podle průměru jádra. Při šroubování do tvrdého dřeva předvrtejte podle normy ETA-11/0190.
Jmenovitý průměr (d) | 10 mm |
Délka (l) | 420 mm |
Délka závitu (lg) | 120 mm |
Typ hlavy | Kulatá hlava s podložkou |
Průměr hlavy (dh) | 25,2 mm |
Výška hlavy (k) | 4,6 mm |
Vnitřní pohon | AW50 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Stopková fréza | Ano |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Průměr jádra | 6,3 mm |
Tvar hrotu | Hrot s protizávitem |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Barva | Žlutá |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP) |
Oblast použití | Izolace krokví |
Doplňkové příslušenství | Zámek bitu |
Schválení | ETA-11/0190 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!