WÜPOFAST® pozinkovaný modrý vrut do dřevotřísky
WÜPOFAST, pozink. ocel, plný závit, plochá hl Z
ŠRB-PLKHL-DŘ-Z2-(A2K)-4X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plastická kluzná vrstva
Snadno se šroubuje díky ostrému závitu s vrstvou podporující klouzání.
Úhel ohybu
Čím větší je úhel ohybu, tím pružnější je šroub – minimalizuje ulamování.
Trhací krouticí moment
Vysoká bezpečnost pro uživatele díky kontrole jakosti tvrzené oceli.
Krouticí moment při šroubování
V závislosti na plastické kluzné vrstvě, čistotě závitu a také na bocích závitu – umožňuje snadné a rychlé šroubování (uživatelsky přívětivé).
25° hrot
Přesné polohování na tvrdých površích jako jsou dřevotřískové desky s voděodolnou nebo jinou povrchovou vrstvou a všechny druhy dřeva, dřevěných materiálů a MDF
Nevhodný pro venkovní použití
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 20 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,600 g |