Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava
Šroub do dřevotřísky, zápustná hlava, další
ŠRB-ZÁ-DŘ-AW30-(A2L)-6X60/37
ASSY II
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr (d) | 6 mm |
Délka (l) | 60 mm |
Průměr hlavy (dh) | 12 mm |
Vnitřní pohon | AW30 |
Délka závitu (lg) | 37 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2L |
Hmotnost výrobku (na kus) | 8,270 g |