Šroub do dřevotřísky, vrtací hrot
Šroub do dřevotřísky, vrtací hrot, další
ŠRB-ZÁ-SVRT-T2-DŘ-AW30-(A2L)-6X120/60


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 6 mm |
Délka (l) | 120 mm |
Délka závitu (lg) (lg) | 60 mm |
Délka závitu s hrotem vrtáku (b) (b) | 66 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | Frézovací žebra |
Průměr hlavy (dh) | 12 mm |
Výška hlavy (k) | 6 mm |
Vnitřní pohon | AW30 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 3.9 mm |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Překližka (BSP), KVH |
Oblast použití | Nábytek, Korpus, Stavba obchodu, Výstavba veletrhu, Vnitřní výbava |
Schválení | ETA-11/0190 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 15.050 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!