Šroub do dřevotřísky, zadní stěna
Šroub do dřevotřísky, zadní stěna, další
ŠRB-REARWL-RW20-(A2K)-4X25/22
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 25 mm |
Délka závitu (lg) | 22 mm |
Průměr hlavy (dh) | 9,3 mm |
Výška hlavy (k) | 1,8 mm |
Vnitřní pohon | RW20 |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Překližka (BSP), Dřevo, Dřevité materiály, Tvrdé dřevo, KVH, Měkké dřevo |
Oblast použití | Nábytek, Korpus, Zadní stěna |
Typ hlavy | Hlava zadní stěny |
Průměr jádra | 2,5 mm |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s dvojitým začátkem |
Tvar hrotu | Hrot s kruhovým závitem |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)