Šroub pro fasádní konstrukce Faba® typ A se šestihrannou hlavou
Šroub pro fasádní konstrukce, Faba, typ A, A2
ŠRB-6HR-A-A2-WS3/8-(A2K)-6,5X115
FABA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodatečné zinkování šroubu neslouží pro ochranu proti korozi, ale v kombinaci s kluzným povlakem zajišťuje bezpečnější formování závitu šroubu z nerezové oceli v ocelových podpůrných konstrukcích
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Tvar hrotu | Špičatý |
Podzemí | Dřevo |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,5 mm |
Délka (l1) | 115 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vnější pohon (s1) | 3/8 |
Délka závitu | 68 mm |
Tabulka otvorů pro šrouby FABA® typu A | |||||
Tloušťka součásti II [mm] (spodní ocelová konstrukce) | 0,63 | 0,75 | 0,88-1,25 | 1,50 | dřevo |
Vrtaný otvor Ø [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!