Šroub do pórobetonu W-PS s Pan-Head hlavou, pozinkovaná ocel pro sekundární upevnění v pórobetonu
Šroub do pórobetonu, W-PS
ŠRB.POROBET.PANHD-(W-PS)-(A2K)-20-8X100
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž
- Pro ukotvení lehkých břemen do pórobetonu
- Pro montáž na místě
- Podsoustružená kotva přenáší sílu na podklad
- Snadno odnímatelné



Pro pomocné upevnění v pórobetonu. Pro montáž dřevěných a kovových konstrukcí, kovových kolejnic, kovových profilů, konzol, lehkých polic, lehkých skříní atd.
Při montáži na místě se používá šroub do autoklávovaného pórobetonu. Při předvrtání se dosahuje vyšší nosnosti. Šroub se šroubuje rukou nebo pomocí vrtáku s omezením utahovacího momentu.
1. Proveďte předvrtání, vyvrtejte otvor a odstraňte třísky
2. Pomocí připojovací části zašroubujte šroub do základního materiálu
3. Hlava šroubu musí ležet v rovině s připojovací částí. Šroub neutahujte nadměrně. Při použití vrtacího šroubováku musí být při zkouškách nastavení předem nastaven limit utahovacího momentu
![]() | |
Průměr hmoždinky | 8 mm |
Délka hmoždinky (l) | 100 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch šroubu | Pozinkovaný |
Hloubka usazení (h nom) | 80 mm |
Výška upevnění (t fix) | 20 mm |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Vnitřní pohon | TX30 |
Schválení | Ne |
Průměr hlavy | 12 mm |
Výška hlavy | 3 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!