Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroub do tenkého plechu ventilačních systémů s plochou hlavou DBS

VZT ŠROUB DO TENKÉHO PLECHU-RW20

Obj. č. 020024013

EAN 4065746580779

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub do tenkého plechu ventilačních systémů s plochou hlavou DBS

Obj. č. 020024013

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná pro šroubování bez třísek v oblasti vytápění, ventilace a klimatizace

Výhody geometrie hrotu:


  • Žádné předvrtání

  • Beztřískové šroubování vytlačováním materiálu

  • Není třeba čistit ventilační kanály od třísek po vrtání

  • Vyšší hodnoty síly pro vytažení díky límci vzniklému během tváření závitu
Upozornění

Pozinkované ocelové závrtné šrouby se musí používat pouze na místech, kde se neočekává vlhkost.

Zkušební zpráva o vzduchotěsnosti Evropského zkušebního centra pro domácí ventilační zařízení, Dortmund (Europäisches Testzentrum für Wohnungslüftungsgeräte e.V. – TZWL), č. testu: M.78.06.375

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Šroubové spoje ventilačních kanálů a potrubí

  • Max. tloušťka plechu k provrtání: 2 × 1,25 mm

  • Upevnění např. držáků ventilačních potrubí WÜRTH VARIFIX® a zavěšených předmětů na ventilačních kanálech

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Pan head hlava

Druh pohonu

RW

Typ závitu

0 - nehodí se

Provedení závitu

Plný závit

Jmenovitý průměr (d1)

4 mm

Délka (l1)

13 mm

Průměr hlavy (dk)

8,0 mm

Výška hlavy (k1)

3,45 mm

Vnitřní pohon (s1)

RW20

Vnější pohon (s1)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace