Šroub pokosového spoje pro nábytkovou spojku SE 15
Šroub pokosového spoje pro spojku SE 15
ÚHLOVÝ ČEP NÁBYTKOVÉ SPOJKY SE 15
Obj. č. 0683243638
EAN 4056807592374
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
Pokosový šroub s kloubem pro spoje v úhlu 85° až 180°
- Velikosti otvorů (tolerance -0,5/+1 mm) jsou uvedeny v tabulce níže.
Upozornění
Doporučuje se zkušební montáž.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka šroubu (L1) | 94 mm |
Průměr šroubu/čepu | 7 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 8 mm |