Šroub pro fasádní konstrukce Faba® typ BZ se šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou
Šroub do fasád.k., fas. konstr., BZ těs. pod.A2
ŠRB-6HR-BZ-POD19-A2-WS3/8-(A2K)-6,3X150
FABA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dodatečné zinkování šroubu neslouží pro ochranu proti korozi, ale v kombinaci s kluzným povlakem zajišťuje spolehlivé formování závitu šroubu z nerezové oceli v ocelových podpůrných konstrukcích
Těsnicí podložka tvořená zadní částí z nerezové oceli A2 a vulkanizovaným těsněním z vysoce kvalitního materiálu EPDM
Vhodné pro kombinace součástí tI / tII v souladu s certifikátem ETA-10/0184
- Ocel/ocel
- Hliník/ocel
- Hliník/hliník
Dále v souladu s certifikací ETA-13/0210 pro sendvičovou montáž od délky ≥ 50 mm v ocelových podpůrných konstrukcích
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Povrch | A2K |
Materiál těsnicí podložky | Nerezová ocel A2 |
Povrch těsnicí podložky | Lesklý |
Materiál těsnění | EPDM |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Šestihran |
Typ závitu | ST |
Tvar hrotu | Kuželový tvar |
Podzemí | Ocel |
Jmenovitý průměr (d1) | 6,3 mm |
Délka (l1) | 150 mm |
Vnější průměr těsnicí podložky (d2) | 19 mm |
Tloušťka kotouče (h1) | 4 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,5 mm |
Vnější pohon (s1) | 3/8 |
Min. doporučená tloušťka podpůrné konstrukce | 2 mm |
Schválení | ETA-10/0184 |
Délka závitu | 69 mm |
Tabulka vrtaných otvorů pro šrouby FABA®typu BZ | |||||
Tloušťka součásti II [mm] (spodní ocelová konstrukce) | 1,25 | 1,50 | 2,0-5,9 | 6,0–6,9 | ≥ 7,0 |
Průměr vyvrtaného otvoru [mm] | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!