Šroub pro montáž oken, samozávrtný, čočkovitá zápustná hlava Febos® Plus s prodlouženým vrtákem
FEBOSplus dlouhý BSP ALZ, zv. záp. hlava AW
ŠRB-SVRT-DL.ČOČ.HL.ROSO-AW20-(ALZ)3,9X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Závit šroubů do plechu
- s prodlouženým vrtacím hrotem pro vyšší pevnost výztuh
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Samořezný šroub pro montáž plastových oken
- Pro spojování plastových profilů s kovovou výztuží (max. 3,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 3,5 mm)
Drážka AW
- Optimální přenos síly
- Žádné vyhazovací síly
- Přesné vystředění
- Rychlé nastavení polohy
Povlak ALZ
Test v solné mlze dle DIN EN ISO 9227-NSS, 500 hodin bez koroze základního kovu
Ochranná vrstva proti korozi bez obsahu Cr(VI).
Tříděno podle válečků
Seřazeno podle průměru hlavy (cizí části > nebo < například průměr hlavy budou vyřazeny)
Nastavení stroje musí odpovídat šroubu.
Faktory, které je třeba vzít v úvahu, jsou:
- Plastový materiál a geometrie
- Ocel a její třída
- Axiální tlak
- Rychlost otáček stroje
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | ST3,9 |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Délka hrotu vrtáku (lp) | 7 mm |
Průměr vrtacího hrotu (dp) | 3,25 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Provedení závitu | Plný závit |
Typ závitu | ST |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)