Šroub rohového ložiska, samozávrtný FEBOS® ELS se zvýšenou záp. hlavou a křížovou drážkou H
FEBOS ELS, šroub pro roh. nosníky, pozink. ocel, H
ŠRB-SVRT-FEBOS-ČOČ-ELS-H2-(A4K)-4,3X47
FEBOS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální závit do plastu
Max. tloušťka železné výztuže: 2,5 mm
Dlouhá část bez závitu
Zabraňuje přetížení závitu šroubu. Když dochází k nadměrnému působení síly, může se vrtací hrot vytrhnout nebo se může šroub zlomit.
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro připevnění rohových nosníků a zamykacích desek.
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | A4K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | ST4,3 |
Délka (l1) | 47 mm |
Průměr hlavy (dk) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,05 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Zápustná čočková hlava |
Tvar hrotu | Vrtací hrot |
Provedení závitu | Plný závit |
Typ závitu | ST |