Šroub pro upínací systém ISO S
Šroub pro upínací systém ISO S
AY-ŠROUB-ISO-S-CLMPSYS-FTKA02565

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Druh závitu x jmenovitý průměr | M2,5 |
Stoupání | 0,45 mm |
Délka | 6,5 mm |
Průměr hlavy | 3,5 mm |
Vnitřní pohon | TX7 |
Druh vstupu | Vnitřní TX |
Úhel zahloubení | 60 Stupňů |
Jmenovitý průměr | 2,5 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)