Šroub s okem DIN 580, materiál: C15 E, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 580 ocel C15E, pozinkovaná
ŠRB-KR-DIN580-C15E-(A2K)-KOVANÝ-M16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Před použitím si přečtěte informace v návodu k montáži!
Šrouby s okem M6 nespadají pod normu DIN 580!
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Průměr styčné plochy (d2) | 35 mm |
Vnější průměr (d3) | 63 mm |
Vnitřní průměr (d4) | 35 mm |
Výška (h1) | 62 mm |
Délka (l1) | 27 mm |
Materiál | C15E |
Povrch | A2K |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Max. povolené zatížení | 700 kg |
Typ hlavy | Kroužek |
Typ závitu | M |
Stoupání | 2 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Délka závitu (metrický závit) | 23 mm |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |