Šroub s okem s úplným závitem DIN 444 ocel 4.6 nelegovaná, tvar LB
DIN 444 ocel 4.6 nelegovaná, tvar LB
ŠRB-OKO-DIN444-4.6-LB-M12X80
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šrouby s okem ve tvaru LB mají závit téměř k oku (úplný závit).
- Typickou oblastí použití šroubů s okem jsou aplikace s pohyblivými částmi, např.
- oplocení, upínací zařízení nebo víka.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l2) | 80 mm |
Vnější průměr prstence (d2) | 25 mm |
Vnitřní průměr prstence (d3) | 12 mm |
Tloušťka oka (s1) | 14 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,6 |
Povrch | Základní |
Typ hlavy | Bez oka |
Forma | LB |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | 0 - nehodí se |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | B |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)