Šroub s plochou hlavou s drážkou DIN 85, ocel prostá 4,8
DIN 85, ocel prostá 4,8
SCR-PANHD-DIN85-4.8-M5X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 85 byla nahrazena normou ISO 1580. Existuje určitá podobnost (doplněn jmenovitý Ø M1.2, M2, M2.5 | změněny některé výšky a průměry hlavy | třída pevnosti 8.8 odstraněna).
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0.8 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)