Šroub s rýhovanou hlavou, vysoký profil DIN 464, ocel prostá 5,8
DIN 464, ocel prostá 5,8
ŠRB-RÝH-DIN464-5.8-M5X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M5 |
Průměr stopky (d1) | 10 mm |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 5,8 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Vysoký |
Typ hlavy | Vroubkovaná hlava |
Druh vstupu | S rukojetí |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0.8 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)