Šroub s talířovou hlavou ASSY® 4 WH Pozinkovaná ocel, částečný závit, talířová hlava
ASSY 4 WH, ocel, pozink., ČZ, límc. hl., RW
ŠRB SK-DŘ-RW40-(A3K)-8X400/100









Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ideální přenos síly díky drážce RW
- Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu
- Větší stabilita, práce jednou rukou, přesné polohování díky přesné drážce výklenku a dokonalému dosednutí bitu
- Méně výměn bitů, jeden bit pro mnoho průměrů šroubu
- Kompatibilita s předchozí drážkou AW
Vizuálně atraktivní šroubovací spojení na dřevěném povrchu
- Velmi vysoké hodnoty protahovacího odporu hlavy a silný utahovací účinek díky velkému průměru hlavy
Výrazné snížení síly potřebné k zašroubování šroubu
- Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky
- Menší míra štípání při pronikání dříku díky odebíracímu efektu frézování frézovací stopky
- Snížené riziko poranění od vyčnívajících kovových třísek díky integraci frézovací stopky do závitu
- Vysoká ochrana aplikačních nástrojů
Bez nadměrného utahování a stahování s vysokým posuvem
- Vyšší přenos výkonu u tvrdých dřev díky zesílené asymetrické geometrii boku hrubého závitu
- Lepší ukotvení díky vyšším bokům závitu
Jemný začátek závitu zajišťuje optimální zapuštění a uchycení šroubu
- Menší riziko rozštípnutí materiálu díky jeho vytlačení vypouklými frézovacími prvky na hrotu
- Snížení tření při otáčení závitu umožňuje snížit sílu šroubování, kterou je třeba použít
Vysoké hodnoty pevnosti a vysoká tažnost
- Upravené tepelné ošetření zaručuje vysoké hodnoty pevnosti a vysokou tažnost
- Doporučujeme používat software Würth nebo odpovídající konstrukční pomůcky pro plánování a dimenzování sestavy. Rozměry šroubů ASSY lze provádět v softwaru Würth pro dřevěné konstrukce od a ∅ do 5 mm
- Šrouby nepoužívejte v konstrukcích vystavených přímo působení povětrnostních podmínek, ve vlhkých místnostech a v atmosférách obsahující plynný chlór. Pokud se používají venku a v místnostech, které jsou neustále vystaveny vysoké vlhkosti, použijte šrouby z nerezové oceli ASSY 4 A2 WH nebo ASSY 4 A2 BP
- Šrouby do dřevotřísky ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT jsou optimalizovány pro použití ve dřevě a dřevěných materiálech. Pro použití v plastových kotvách, kde lze také snížit nosnost, používejte pouze šrouby bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacími žebry, hrot vrtáku, samočisticí drážka atd.), jako jsou šrouby ASSY D se zápustnou nebo plochou hlavou.
Schváleno podle ETA-11/0190
Je třeba dodržovat požadavky Evropského technického schválení (ETA)
Pro spoje dřevo-dřevo navržené pro stažení dohromady
Částečný závit, který začíná bezprostředně pod dříkem, umožňuje spojení dřevo-dřevo, které je určeno pro stažení dohromady. Závit šroubu je po zašroubování celý umístěn v dolní části.
Pro použití v užitné třídě 1 a užitné třídě 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysoce kvalitní povrchová ochrana, zinek, modře pasivovaný, bez chromu (VI), tloušťka vrstvy 8 µm
- Vhodné pro použití v užitné třídě 1 (vnitřní prostory) a od ∅ > 4 mm v užitné třídě 2 (vlhký prostor nebo krytý venkovní prostor) podle EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Požadavek klasifikace T2/C2 je splněn v souladu s prEN 14592:2017 (D)
- Šrouby ASSY jsou schváleny pro kvazi statické zatížení
- Pro optimální použití šroubu musí být použit správný RW bit.
- Šrouby s částečným závitem jsou ideální pro připojení dřevěných součástí. Aby bylo dosaženo optimální montáže součástí, nesmí být součásti, které mají být upevněny, silnější než délka dříku
- U dlouhých šroubů uspořádaných do kříže nebo do šroubového bloku s malými vzdálenostmi od hran se doporučuje vyvrtat vodicí otvory nebo použít šroubovací pomůcku, aby nedošlo ke zkřížení šroubů
![]() | |
Jmenovitý průměr (d) | 8 mm |
Délka (l) | 400 mm |
Délka závitu (lg) | 100 mm |
Typ hlavy | Kulatá hlava s podložkou |
Průměr hlavy (dh) | 22.1 mm |
Výška hlavy (k) | 3.8 mm |
Vnitřní pohon | RW40 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Částečný závit |
Stopková fréza | Ano |
Tvar závitu | Hrubý závit |
Průměr jádra | 5.3 mm |
Tvar hrotu | Hrot pro frézu pro frézování směrem nahoru |
Vrcholový úhel | 34 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Barva | Stříbrný |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo, Překližka (BSP), Tvrdé dřevo, KVH |
Oblast použití | Dřevěná stavba, Konstrukce prvků, Dřevostavba, Stavba zdřevěných panelů, Připojení krokví a vaznic |
Doplňkové příslušenství | Zámek bitu |
Schválení | ETA-11/0190 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!