Šroub se šestihrannou hlavou S přírubou, Hygienic USIT®
Nerezová ocel 1.4404 leštěná, hygienická plocha
ŠRB-6HR-FLG-HYG-1.4404-WS16-POL-M10X40

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zajišťuje prostorově úsporné těsnění v kombinaci s těsnicími podložkami a podložkami Hygienic USIT® a speciálně upraveným šroubem s šestihrannou hlavou
- Snadné čištění díky leštěnému povrchu
- Prakticky žádná přilnavost částic nečistot díky extrémně nízké drsnosti povrchu < 0,8 µm
- Žádné prohlubně, drážky nebo ražby, které by umožňovaly růst mikroorganizmů
- Vhodné pro oblasti v kontaktu s výrobkem v kombinaci s těsnicími podložkami a podložkami USIT®
Prostorově úsporné těsnění je zajištěno pouze v kombinaci s těsnicími podložkami a podložkami USIT®.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel 1.4404 |
Pevnostní třída | 50 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Leštěná Ra s vysokým leskem < 0,8 µm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Oblast použití | Pro hygienické požadavky |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s přírubou |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 40 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Průměr hlavy (dc) | 22 mm |
Vnější pohon (sw) | WS16 |
Délka závitu (metrický závit) (lg) | 40 mm |
Poloměr (r1) | 1.5 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5.100 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)