Šroub se zapuštěnou hlavou, zápustná hlava Z
DIN 965 poz. oc 4,8, tlust. pas. Z
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120°C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Datové listy(X)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 35 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | Z2 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,8 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |