Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub se zápustnou hlavou, H DIN 965, nerezová ocel A2, nelegovaná

DIN 965, nelegovaná nerezová ocel A2, H
ŠRB-ZÁ-DIN965-A2-H2-M4X10

Obj. č. 02814 10
EAN 4011231320351

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 965 byla nahrazena normou ISO 7046, část 1 a 2. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 5.8 a A4-70 | nominální Ø M1.6 byl odstraněny).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

10 mm

Průměr hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

50

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Druh vstupu

Křížová hlava

Vnitřní pohon

H2

Typ závitu

M

Stoupání

0,7 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Produktová třída

A

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace