Šroub se zápustnou hlavou, H DIN 965, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 965 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M4X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 965 byla nahrazena normou ISO 7046, část 1 a 2. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 5.8 a A4-70 | nominální Ø M1.6 byl odstraněny).
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Normy | DIN 965 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)