Šroub se zápustnou hlavou, H ISO 7046-1, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7046-1 ocel 4,8, pozinkovaná H
ŠRB-ZÁ-ISO7046-1-4.8-H3-(A2K)-M6X20
Obj. č. 5104006020
EAN 4053479483702
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma ISO 7046-1 nahrazuje normu DIN 965 | Existuje určitá omezená podobnost | Došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | Byly změněny délky závitů | Byla změněna hloubka průniku zápustných hlav | Šrouby třídy pevnosti 8.8 a šrouby z nerezových ocelí a neželezných kovů jsou uvedeny v normě ISO 7046-2.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | ISO 7046-1 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H3 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)