Šroub se zápustnou hlavou s drážkou, Z DIN 965, ocel 4,8, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
DIN 965 žlutě pozinkovaná ocel 4,8 Z
ŠRB-ZÁ-DIN965-4.8-Z3-(A2C)-M6X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 965 byla nahrazena normou ISO 7046, část 1 a 2. Částečná podobnost však byla zachována (některé výšky a průměry hlav byly změněny | Změnily se délky závitů | byla odstraněna pevnostní třída 5.8 a A4-70 | nominální Ø M1.6 byl odstraněny).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | Z3 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |