Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroub se zvýšenou zapuštěnou hlavou s drážkou DIN 964 ocel 4.8 pomosazená (D2J)

DIN 964 ocel 4.8 pomosazená
ŠRB-ČOČ-DIN964-4.8-(D2J)-M4X40

Obj. č. 004414 40

EAN 4011231068680

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub se zvýšenou zapuštěnou hlavou s drážkou DIN 964 ocel 4.8 pomosazená (D2J)

Obj. č. 004414 40

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 964 byla nahrazena normou ISO 2010. Existuje určitá podobnost (změněny některé výšky a průměry hlavy | změněny délky závitu | třída pevnosti 8.8 odstraněna | jmenovitý Ø

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

40 mm

Průměr hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Normy

DIN 964

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

4,8

Povrch

Pomosazeno

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Čočkovitá zápustná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Drážka

Vnitřní pohon

Štěrbina

Typ závitu

M

Stoupání

0,7 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

0 - nehodí se

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace