Šroub se zvýšenou zapuštěnou hlavou s drážkou DIN 964, ocel 4.8, poniklovaná (E2J)
DIN 964 ocel 4.8 poniklovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 964 byla nahrazena normou ISO 2010. Existuje určitá podobnost (změněny některé výšky a průměry hlavy | změněny délky závitu | třída pevnosti 8.8 odstraněna | jmenovitý Ø
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M3 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,65 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Poniklováno |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,5 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |