Šroub se zvýšenou zapuštěnou hlavou, zapuštěná hlava H DIN 966, ocel prostá 4,8
DIN 966, ocel prostá 4,8
ŠRB-ČOČ-DIN966-4.8-H3-M6X40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 966 byla nahrazena normou ISO 7047. Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky a průměry hlavy byly změněny | změněny délky závitu | třídy pevnosti 5.8 a 8.8 odstraněny | změněna hloubka průniku zapuštěné hlavy).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 40 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H3 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |