Šroub s čočkovitou hlavou ISO 14583, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 14583 ocel 8.8, poniklovaná
ŠROUB-ISO14583-8.8-TX25-(A2K)-M5X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Navýšení montážní produktivity
Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:
- Snížené opotřebení nástroje
- Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává
- Nepoškozuje povrchovou úpravu
- Bez kymácení
- Bezpečné umístění šroubu
Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664
- Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9.5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3.7 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Druh vstupu | S vnitřním šestihranem |
Vnitřní pohon | TX25 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0.8 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky | 5 mm |
Produktová třída | A |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!