Šroub s čočkovitou zápustnou hlavou, H ISO 7047, ocel 4,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7047 ocel 4,8, pozinkovaná
ŠRB-ČOC -ISO7047-4.8-H3-(A2K)-M6X20
Obj. č. 5106006020
EAN 4053479487243
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma ISO 7047 nahrazuje normu DIN 966 | Existuje určitá omezená podobnost (některé výšky a průměry hlavy byly změněny | změněny délky závitu | třídy pevnosti 5.8 a 8.8 odstraněny | změněna hloubka průniku zapuštěné hlavy.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 11,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | ISO 7047 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 4,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H3 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |