Šroub s okem, H.T.
Šroub s okem, ocel, GK10, vysokopevnostní


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Koeficient bezpečnosti 4
- Ideální jako 90° vázací bod
- Lze otáčet o 360°
- Neztratitelný šroub
- Třída jakosti 10
- 100% test na praskliny
- Lakováno RAL 3022
- Vhodné pro bezpečné zdvihání břemen dle Směrnice o strojním zařízení 2006/42/EC
- Navrženo, testováno a certifikováno podle normy GS-OA 15-04-EN 1677
- Navrženo pro 20 000 výměn břemene
Závěsný obrtlík musí být vždy zcela zašroubován do součásti. Při osovém napětí je přípustné vychýlení +/- -5° s nosností sníženou o 10 %. Upevňovací bod není určen pro otáčení pod zátěží. Produkty jsou nabízeny s klíčem nebo bez
Obj. č. | Max. nosnost | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 řetěz | 2 řetězy | 1 řetěz | 2 řetězy | 2 řetězy | 3/4 řetězy | |||||
5162 222 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 222 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 222 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 14 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 18 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 22 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 27 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 33 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t |
5162 222 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t |
5162 222 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t |
- Vhodné pro bezpečné zdvihání břemen dle Směrnice o strojním zařízení 2006/42/EC
- Navrženo, testováno a certifikováno podle normy GS-OA 15-04-EN 1677
- Navrženo pro 20 000 výměn břemene
![]() | |
Povolené zatížení | 1500 kg |
Max. nosnost | 1.5 t |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l) | 24 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l1) | 24 mm |
Výška (h1) | 49.5 mm |
Výška kroužku (b1) | 14.5 mm |
Tloušťka prstence (s1) | 15.7 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 35 mm |
Vnější průměr (d3) | 64.5 mm |
Průměr styčné plochy (d4) | 35 mm |
Výška nákružku (h2) | 0 mm |
Max. točivý moment | 60 Nm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 414.000 g |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)