Šroub s okem PPE
Šroub s okem, ocel, PPE EN795
ŠRB-RG-PSA-EN795-M16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro použití jako kotevní zařízení pro bezpečnostní postroj v souladu s normou EN 361 s použitím vhodného spojovacího prvku v souladu s normou EN 362
- Kotevní zařízení je navrženo tak, aby jej bylo možné odšroubovat pouze pomocí dodaného speciálního klíče.
- Závitový otvor musí být v pravém úhlu ke kontaktní ploše
- Utáhněte kotevní šroub tak, aby zcela dosedl na kontaktní plochu
- Pokud dojde k pádu kotevního zařízení nebo máte pochybnosti o jeho vhodnosti k použití, je nutné systém ihned vyměnit.
Certifikováno podle normy EN-795-0426
![]() | |
Kapacita pro převoz osob | 2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l) | 74 mm |
Délka závitu (metrický závit) (l1) | 24 mm |
Výška (h1) | 59,5 mm |
Výška kroužku (b1) | 13 mm |
Tloušťka prstence (s1) | 14,5 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 39 mm |
Vnější průměr (d3) | 65 mm |
Průměr styčné plochy (d4) | 56 mm |
Max. točivý moment | 70 Nm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 796,500 g |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)