Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1 nerezová ocel A2-070, nelegovaná

ISO 7380-1 nelegovaná nerezová ocel A2
SRB-COCHL-IZO7380/1-A2/070-IS3-M5X10

Obj. č. 009801510

EAN 4024835187060

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1 nerezová ocel A2-070, nelegovaná

Obj. č. 009801510

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 3506-1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M5

Délka (l1)

10 mm

Průměr hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,75 mm

Normy

ISO 7380-1

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

070

Povrch

Základní

Typ hlavy

Plochá hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Vnitřní pohon

HS3

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Produktová třída

A

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice šestihranná ISO 4032 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-ISO4032-A2/70-WS8-M5

Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-PJ-ISO7042-A2-70-WS8-M5

x 500 ks
Matice ozubená pojistná Nerezová ocel A2, nelegovaná

MA-ZB-PŘÍR-SIDIN6923-A2-WS8-M5

S pojistnými zuby
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-SF-A4-5

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
Pojistná podložka typu S Nerezová ocel A2

POD-PJ-A2-S-9,0X5,3X0,70

x 300 ks
Napínací podložka DIN 6796, nerezová ocel A2, nelegovaná, pro šroubové spoje

POD-PER-DIN6796-A2-D5,3

x 2000 ks
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, nerezová ocel A2, 200 HV

POD-ISO7089-A2-200HV-5