Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1 nerezová ocel A2-070, nelegovaná

ISO 7380-1 nelegovaná nerezová ocel A2
SRB-COCHL-IZO7380/1-A2/070-IS5-M8X25

Obj. č. 009801825

EAN 4024835187763

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1 nerezová ocel A2-070, nelegovaná

Obj. č. 009801825
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
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 3506-1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

25 mm

Průměr hlavy (dk)

14 mm

Výška hlavy (k1)

4,4 mm

Normy

ISO 7380-1

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

070

Povrch

Základní

Typ hlavy

Plochá hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Vnitřní pohon

HS5

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Produktová třída

A

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice šestihranná ISO 4032 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-ISO4032-A2/70-WS13-M8

Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-PJ-ISO7042-A2-70-WS13-M8

x 100 ks
Matice ozubená pojistná Nerezová ocel A2, nelegovaná

MA-ZB-PŘÍR-SIDIN6923-A2-WS13-M8

S pojistnými zuby
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-SF-A4-8

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
Pojistná podložka typu S Nerezová ocel A2

POD-PJ-A2-S-13,0X8,4X1,00

x 100 ks
Napínací podložka DIN 6796, nerezová ocel A2, nelegovaná, pro šroubové spoje

POD-PER-DIN6796-A2-D8,4

Pojištění šroubů, střední pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ STŘEDNÍ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota – aplikace jednou rukou
x 1 ks
Šestihranná matice s přírubou EN 1661 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS13-M8

x 100 ks
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, nerezová ocel A2, 200 HV

POD-ISO7089-A2-200HV-8

Plochá podložka s velkým vnějším průměrem DIN EN ISO 7093-1, nerezová ocel A2

POD-ISO7093-1-A2-200HV-8

Třída tvrdosti 200 HV
x 100 ks
Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-ISO7040-A2/70-WS13-M8

x 100 ks