Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 7380-1, ocel 010,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7380-1 ocel 010,9, pozinkovaná
ŠRB-ISO7380/1-010.9-IH4-(A2K)-M6X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Normy | ISO 7380-1 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon | HS4 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)