Šroub s plochou, půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem
ISO 7380-1, ocel 010,9, sil. pasiv. s těsněním
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (ZSML) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Povlak sestává z vrstvy zinku pasivované na bázi chromu III a ochranné vrstvy (krycí vrstvy s integrovanými maznými částicemi).
Přehled výhod:
- Kvalitnější náhrada za běžné zinkované povlaky jako A2C nebo A3C
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení vrstvy
- Funkční a dekorativní
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 17,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,5 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Doba trvání ochrany proti korozi | 264 h |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon | HS6 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)