Šroub s plochou, půlkulatou hlavou, nákružkem a vnitřním šestihranem ISO 7380-2, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7380-2 ocel 010,9, pozinkovaná
Š-PŘÍR-ISO7380/2-010.9-IH2,5-(A2K)-M4X8
Obj. č. 00600048
EAN 4024835183963
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 8 mm |
Průměr hlavy (dc) | 9,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Vnitřní pohon | HS2.5 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Plochá hlava s nákružkem |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Schválení | 0 - nehodí se |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)