Šroub s plochou, půlkulatou hlavou, nákružkem a vnitřním šestihranem ISO 7380-2, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Š-PŘÍR-ISO7380/2-010.9-IH4-(A2K)-M6X12
Obj. č. 006000612
EAN 4011231106696
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dc) | 13,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,3 mm |
Vnitřní pohon | HS4 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Plochá hlava s nákružkem |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh pohonu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Schválení | 0 - nehodí se |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Tvar hrotu | 0 - nehodí se |
Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1) | 13 Nm |
Min./max výsledná síla předepnutí (2) | 5,7-11,5 kN |
Doba trvání ochrany proti korozi (3) | 48 h |
Kotouč s potřebnou tvrdostí | ≥ 300 HV |
Matice s potřebnou třídou pevnosti | ≥ I10I |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!