Šroub s plochou, půlkulatou hlavou, nákružkem a vnitřním šestihranem ISO 7380-2, ocel, třída pevnosti 10.9, zinko-niklový povlak, černá (ZNBHL)
ISO 7380-2, ocel 010.9, zinek-nikl, černá
ŠRB-ISO7380/2-010.9-HS3-(ZNBHL)-M5X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu (VI):
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M5 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dc) | 11,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,75 mm |
Vnitřní pohon | HS3 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Typ hlavy | Plochá hlava s nákružkem |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Schválení | 0 - nehodí se |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!