Šroub s plochou, půlkulatou hlavou, nákružkem a vnitřním šestihranem
ISO 7380-2 poz. ocel 010,9, tlust. pasivovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120°C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 40 mm |
Průměr hlavy (dc) | 17.8 mm |
Výška hlavy (k1) | 4.4 mm |
Vnitřní pohon | HS5 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Detaily hlavy | S límcem |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)