Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 7984, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ŠRB-VÁL-DIN7984-08.8-IH2,5-(A2K)-M4X12

Obj. č. 008504 12

EAN 4011231148160

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, nízká hlava DIN 7984, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 008504 12

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

12 mm

Průměr hlavy (dk)

7 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Normy

DIN 7984

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

08,8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Doba trvání ochrany proti korozi (3)

48 h

Typ hlavy

Nástavec s nízkou hlavou

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh pohonu

Vnitřní šestihran

Vnitřní pohon (s1)

HS2.5

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Délka závitu (metrický závit) (l2)

12 mm

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1)

2,5 Nm

Min./max výsledná síla předepnutí (2)

1,8-3,5 kN

Kotouč s potřebnou tvrdostí

≥ 200 HV

Matice s potřebnou třídou pevnosti

≥ I8I

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vysokoteplotní mazací pasta HSP 1400

MAZADLO VYSOKOTEPLOTNÍ HSP1400,300ML

Šedá mazací pasta bez obsahu kovů, která omezuje opotřebení, spolehlivě odděluje povrchy a zajišťuje vynikající ochranu proti korozi.
Matice šestihranná ISO 4032, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ks
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS7-(A2K)-M4

x 100 ks
Vějířová matice s pojistnými zuby ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-ZB-SIDIN6923-8-WS7-(A2K)-M4

x 100 ks
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-4

Klínová pojistná podložka: účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti povolování
x 100 ks
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZN)-D4,3

x 500 ks
Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)

POD-PJ-S-(MZN)-7,0X4,3X0,50

Momentový šroubovák 1/4

MOMENTOVÝ ŠROUBOVÁK 1,0 - 3,5 NM

Šroubovák s utahovacím momentem, 1/4" upnutí, 1/4" pohon a utahování ve směru hodinových ručiček.
x 1 ks
Momentový klíč 1/4

MOMENT. KLÍČ-ISO6789:2017/1-1-5NM-1/4

Extrémně kompaktní momentový klíč s 1/4" šestihranným držákem a přesným dělením stupnice
x 1 ks
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7089-200HV-(A2K)-4

Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7093/1-200HV-(A2K)-4

x 300 ks
Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-ISO7040-8-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ks