Šroub s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou se středem, nízká hlava DIN 6912, pozinkovaná ocel 10.9 s tlustovrstvou pasivací (VZD)
DIN 6912 poz. oc 010,9, tlust. pas.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Normy | DIN 6912 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Nástavec s nízkou hlavou |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran s klíčovou drážkou |
Vnitřní pohon (s1) | HS6 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)