Samořezný šroub s plochou hlavou, tvar C s unašečem AW
WN 111 pozink. ocel, plochá hlava AW
ŠRB-PLKHL-WS111-C-AW20-(A2K)-4,2X13
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém AW:
- Vylepšený přenos krouticího momentu
- Prodloužená životnost
- Optimální vystředění
- Lepší výsledek montáže díky šroubování bez únavy; potřebný přítlak pro přenos krouticího momentu je významně nižší
- Maximální možná kontaktní plocha mezi bitem a pohonem
- Rovnoměrné rozložení síly zabraňuje poškození ochranné povrchové vrstvy a zajišťuje tak lepší korozivzdornost
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Forma | C |
Jmenovitý průměr (d1) | 4,2 mm |
Délka (l1) | 13 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ hlavy | Pan Head |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |