Úchytkový šroub Na upevnění nábytkových rukojetí se spojovacím závitem M4 a kombinovanou drážkou
Šroub úchytky na nábytek
SRB-NABYT-COCHL-PRIR-ST-Z2-(A2K)-M4X14
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Plný závit M4
- Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
- Plochá hlava o průměru 9,5 mm s kombinovanou drážkou / křížovou drážkou
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 14 mm |
Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm |
Jmenovitý průměr | 4 mm |
Vnitřní pohon | Z2+SL |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2K |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!